3/8'' Akku-Umschaltknarre, 49Nm, 220 U/min 10,8V, mit 1 Akku und 1 Ladegerät

Artikelnummer: Z00485289
EAN: 4042146335888
Herstellernummer: 515.3505
3/8'' Akku-Umschaltknarre, 49Nm, 220 U/min 10,8V, mit 1 Akku und 1 Ladegerät
Inkl. Steuern: 221,46 € VE 1 Stück Netto 186,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • geringes Gewicht
  • handliches und ergonomisches 2-Komponenten-Gehäuse
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • Kohlebürsten austauschbar
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • längere Standzeit durch höhere Belastungsfähigkeit
  • Schnellladefunktion (1 Std.)
  • automatisch abschaltbarer Ladestation
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Teillänge L2 in mm 55.0
DIN DIN 3120
Drehmoment max. (Nm) 49
Drehzahl (U/min) 220 U/min.
Breite (b) (mm) 30.0
Ersatzkohlenbuerste 515.3595
Batterie/Akku 515.3592
Antrieb 3/8"
Akku-Anzahl 1
Akkumaterial Lithium-Ionen
Akkuspannung und Kapazität 10,8 V - 1,5 Ah
Anzahl Ladegerät 1
Ladezeit 1 Std.
Leerlaufstrom 5 A
Leistung 10,8 V
Material1 Kunststoffgehäuse
Gewicht in g 1900
Gewicht mit Akkupack 980 g
Gesamtlänge L1 in mm 270.0
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_512
Höhe H (mm) 35.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen