KS TOOLS 3/8" CHROME Umschaltknarre 45 Zähne

Artikelnummer: Z00491246
EAN: 4042146081648
Herstellernummer: 918.3800
KS TOOLS 3/8" CHROME Umschaltknarre 45 Zähne
Brutto Set-Preis 28,00 € Netto 23,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • mit robustem 45-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Zahn 45
Gewicht in g 310 Gramm
Durchmesser (D) mm 32.0
Reparatur-Satz 911.3899
Gesamtlänge L in mm 200.0
Hauptkatalogseite K15I_100
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Rückschwenkwinkel
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Handgriff 2-Komponentengriff
DIN [DIN 3120, DIN 3122]
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Kopfhöhe (A) 16.0 Millimeter
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]