3/8" CHROME Umschaltknarre, 72 Zahn

Artikelnummer: Z00491412
EAN: 4042146129746
Herstellernummer: 918.3993
3/8" CHROME Umschaltknarre, 72 Zahn
Inkl. Steuern: 33,95 € VE 1 Stück Netto 28,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • leicht eingelassener Umschalthebel
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Reparatur-Satz 914.3897
Rückschwenkwinkel
Zahn 72
DIN [DIN 3120, DIN 3122]
Durchmesser (d) (mm) 31.0
Kopfhöhe (A) (mm) 17.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 540
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 180.0
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Handgriff Metallgriff
Hauptkatalogseite K15I_099
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen