3/8" SlimPOWER Umschaltknarre,72 Zahn

Artikelnummer: Z00491499
EAN: 4042146418291
Herstellernummer: 920.3890
3/8" SlimPOWER Umschaltknarre,72 Zahn
Inkl. Steuern: 24,61 € VE 1 Stück Netto 20,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • 102 N•m maximale Belastung
  • umschaltbar
  • extrem schlanker Kopf
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handgriff 2-Komponentengriff
Form schlanke Bauform
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Rückschwenkwinkel
Gewicht in g 267 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_099
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Kopfhöhe (A) 14.0 Millimeter
DIN [DIN 3120, DIN 3122]
Gesamtlänge L in mm 190.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Zahn 72
Reparatur-Satz 920.3890-1
Durchmesser (D) mm 26.0
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen