KS TOOLS 3/8" Umschaltknarre, 72 Zahn

Artikelnummer: Z00490015
EAN: 4042146056523
Herstellernummer: 914.3890
KS TOOLS 3/8" Umschaltknarre, 72 Zahn
Inkl. Steuern: 28,00 € VE 1 Stück Netto 23,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer 2-Komponenten-Griff
  • eingelassener Umschalthebel
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahn 72
Rückschwenkwinkel
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Funktions-Attribute 1 Einsatzschnelllösefunktion
Hauptkatalogseite K15I_099
Reparatur-Satz 914.3897
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Handgriff 2-Komponentengriff
Kopfhöhe (A) 17.0 Millimeter
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gewicht in g 130 Gramm
Durchmesser (D) mm 32.0
DIN [DIN 3120, DIN 3122]
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Gesamtlänge L in mm 200.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen