9x12mm Einsteck-Umschaltknarre, 3/8"

Artikelnummer: Z00485577
EAN: 4042146232057
Herstellernummer: 516.2638
9x12mm Einsteck-Umschaltknarre, 3/8"
Inkl. Steuern: 46,96 € VE 1 Stück Netto 39,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Stiftsicherung
  • feinverzahnt
  • mit Auslösefunktion
  • verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß S (mm) 17,5
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Breite (b) (mm) 35.0
Aufnahme in mm 9x12
Material1 verchromt
Gewicht in g 152
Funktions-Attribute 1 umschaltbar
Hauptkatalogseite K15I_175
Höhe H (mm) 35.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen