BERYLLIUM Umschaltknarre 1/4"

Artikelnummer: Z00491746
EAN: 4042146517406
Herstellernummer: 962.1490
BERYLLIUM Umschaltknarre 1/4"
Inkl. Steuern: 140,30 € VE 1 Stück Netto 117,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 3122 / 3315
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • verzahnt mit 45 Zähnen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Rückschwenkwinkel
Zahn 45
DIN [DIN 3120, DIN 3122]
Durchmesser (d) (mm) 30
Kopfhöhe (A) (mm) 15
Material1 Kupfer-Beryllium
Material2 gehärtet
Gewicht in g 200
Funktions-Attribute 3 korrosionsbeständig
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 150
ISO [ISO 1174, ISO 3315]
Handgriff Metallgriff
Hauptkatalogseite K15I_308
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen