KS TOOLS EDELSTAHL 1/2" Umschaltknarre

Artikelnummer: Z00494250
EAN: 4042146571637
Herstellernummer: 964.1248
KS TOOLS EDELSTAHL 1/2" Umschaltknarre
Inkl. Steuern: 83,26 € VE 1 Stück Netto 69,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • umschaltbar
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 235
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Durchmesser (D) mm 47
Kopfhöhe (A) 23 Millimeter
Handgriff Metallgriff
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gewicht in g 605 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_345
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen