Teleskop-Hebel mit Umschaltknarre 3/4"

Artikelnummer: Z00491052
EAN: 4042146431368
Herstellernummer: 918.1805
Teleskop-Hebel mit Umschaltknarre 3/4"
Inkl. Steuern: 124,00 € VE 1 Stück Netto 104,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • mit robustem 24-Zahn Ratschenmechanismus
  • stufenlos verstellbar
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Videolink http://youtu.be/SXsL4NOQa6Q
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Rückschwenkwinkel 15°
Zahn 24
DIN DIN 3120
Durchmesser (d) (mm) 46
Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 1869
Kopfhöhe (A) (mm) 96
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 3000
Funktions-Attribute 1 Teleskop
Funktions-Attribute 2 Umschaltbar
Gesamtlänge L in mm 610-915
ISO ISO 1174
Handgriff Kunststoffgriff
Hauptkatalogseite K15I_129

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen