PROJAHN 1/2" Umschaltknarre 48 Zähne
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Abtrieb | Außen-4kant nach DIN 3120 - A 12.5 1/2" mit Kugelarretierung |
---|---|
Antrieb | 12,5 / 1/2" |
Antrieb/Drive | 1/2" |
Ausstattung | Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter |
L | 260 mm |
Länge | 260 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff, säurebeständig |
Maximale Belastung | 646 Nm |
Norm(en) | DIN 3120 / ISO 1174 |
Oberfläche | verchromt und matt satiniert |
Qualitätsstufe | Standard |
Verpackung | Einzeln lose |
Verwendung | Zur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen |
Verzahnung | Standard, 48 Zähne |
Zähne | 48 |
Zähne/Teeth | 48 |
max. Belast. | 649 Nm |
max. Belast./Cp. | 649 |
Produktbeschreibung
Umschaltknarre