PROJAHN 1/2" Umschaltknarre 60 Zähne mit Drehgriff

Artikelnummer: Z00006240
EAN: 4000146052242
Herstellernummer: 5224
PROJAHN 1/2" Umschaltknarre 60 Zähne mit Drehgriff
Inkl. Steuern: 50,00 € VE 1 Stück Netto 42,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Umschaltknarre

Kein Platz zum Hebeln? Wir haben das perfekte Werkzeug für Sie! Nur wenige Millimeter reichen zum Lösen oder Festziehen der Schraube oder Mutter. Extrem leichtes Schrauben durch Drehen des Zwei-Komponenten-Griffes, der zusätzlich eine robuste 1/4 (6,35 mm)-Vierkantaufnahme zum Aufstecken einer Verlängerung oder eines T-Stücks hat. Auch zum Einsatz als normale Ratsche mit Feinverzahnung (60 Zähne) verwendbar. Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf durch Durchsecken des Antrieb Vierkants.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Belast./Cp. 242 Nm
L 243 mm
Zähne/Teeth 60
Antrieb/Drive 1/2"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen