Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Umschaltknarre 72 Zähne

Artikelnummer
Z00000579
EAN
4000146052211
Herstellernummer
5221
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000579
EAN
4000146052211
Herstellernummer
5221
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Antrieb12,5 / 1/2"
Anzahl der Zähne72
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Art Betätigunghandbetätigt
AusstattungSchnelllöseknopf und Richtungsumschalter
Beschichtungverchromt und matt satiniert
Größe Abtrieb12.5 - 1/2"
L250 mm
Länge250 mm
Länge Produkt ohne Verpackung250 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Max. Drehmoment549
Maximale Belastung549 Nm
Norm(en)DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 12,5 / 1/2"-Werkzeugen
VerzahnungFein, 72 Zähne
Verzahnung KnarrenFein, 72 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Umschaltknarre

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente