Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Teleskop Umschaltknarre, 48 Zahn

Artikelnummer
Z00000536
EAN
4000146042892
Herstellernummer
4289
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
38,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000536
EAN
4000146042892
Herstellernummer
4289
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 - A 12.5 1/2" mit Kugelarretierung
Antrieb12,5 / 1/2"
Anzahl der Zähne48
AusstattungSchnelllöseknopf und Richtungsumschalter, verlängerbar
L305 - 445 mm
Länge305 - 445 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Maximale Belastung600 Nm
Oberflächeverchromt und matt satiniert
VerpackungAuf Plastikkarte
VerwendungZur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen
VerzahnungStandard, 40 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Teleskop Umschaltknarre

  • einstellbar auf 6 Längen: 305, 335, 365, 390 420, 445 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente