Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" U.S. Umschaltknarre

Artikelnummer
Z00000510
EAN
4000146422809
Herstellernummer
4228
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
41,99 € 36,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000510
EAN
4000146422809
Herstellernummer
4228
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Antrieb12,5 / 1/2"
Anzahl der Zähne40
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Art Betätigunghandbetätigt
AusstattungSchnelllöseknopf und Richtungsumschalter
Beschichtungverchromt und poliert
Größe Abtrieb12.5 - 1/2"
L265 mm
Länge265 mm
Länge Produkt ohne Verpackung265 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Max. Drehmoment640
Maximale Belastung640 Nm
Norm(en)DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und poliert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen
VerzahnungStandard, 40 Zähne
Verzahnung KnarrenStandard, 40 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

U.S. Umschaltknarren

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente