Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/2" Umschaltknarre verlängerbar 4 teilig

Artikelnummer
Z00000541
EAN
4000146042984
Herstellernummer
4298
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
75,10 € 63,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00000541
EAN
4000146042984
Herstellernummer
4298
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 - A 12.5 1/2" mit Kugelarretierung
AusstattungSchnelllöseknopf und Richtungsumschalter, verlängerbar
Größe12,5 / 1/2"
L500 - 290 - 500 mm
Länge150 - 500 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl, 1K-Kunststoff
Maximale Belastung600 Nm
Oberflächeverchromt und matt satiniert
Verpackungin Kunststoff-Box
VerwendungZur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen Für alle Einsatzbereiche, 1/2" Antrieb, mittels Handgriffen verlängerbar von 150 auf 290 mm oder 500 mm. Die Knarre ist hebelumschaltbar, hat einen Einsatzlöser und ist für hohe Belastungen bis 600 Nm ausgelegt.
VerzahnungStandard, 40 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/2" verlängerbare Umschaltknarre152

  • Ideale Kraftübertragung durch großen Hebel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente