Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Umschaltknarre 72 Zähne

Artikelnummer
Z00000575
EAN
4000146052013
Herstellernummer
5201
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000575
EAN
4000146052013
Herstellernummer
5201
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Antrieb6,3 / 1/4"
Anzahl der Zähne72
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Art Betätigunghandbetätigt
AusstattungSchnelllöseknopf und Richtungsumschalter
Beschichtungverchromt und matt satiniert
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
L140 mm
Länge140 mm
Länge Produkt ohne Verpackung140 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Max. Drehmoment66
Maximale Belastung66 Nm
Norm(en)DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 6,3 / 1/4"-Werkzeugen
VerzahnungFein, 72 Zähne
Verzahnung KnarrenFein, 72 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Feinzahn-Umschaltknarren mit 2-Komponenten-Griff

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente