Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Dual Umschaltknarre für Bit + Nuss

Artikelnummer
Z00000537
EAN
4000146042908
Herstellernummer
4290
Marke
PROJAHN
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000537
EAN
4000146042908
Herstellernummer
4290
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173, Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Arretierung AbtriebForm C / Kugelarretierung
AusstattungDual 4- und 6-kant, Richtungsumschalter
Beschichtungverchromt und matt satiniert
Griff2K-Kunststoff
Größe1/4"
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
L105 mm
Länge105 mm
Länge Produkt ohne Verpackung105 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Max. Drehmoment55 Nm
Maximale Belastungkeine Angabe
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und matt satiniert
QualitätsstufeStandard
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 1/4"-Werkzeugen
VerzahnungStandard, 48 Zähne
Verzahnung KnarrenStandard, 48 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Dual-Umschaltknarre für Bit und Nuss

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente