Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" U.S. Umschaltknarre

Artikelnummer
Z00000496
EAN
4000146042083
Herstellernummer
4208
Marke
PROJAHN
25,99 € 22,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000496
EAN
4000146042083
Herstellernummer
4208
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Antrieb6,3 / 1/4"
Anzahl der Zähne36
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Art Betätigunghandbetätigt
AusstattungSchnelllöseknopf und Richtungsumschalter
Beschichtungverchromt und poliert
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
Länge147 mm
Länge Produkt ohne Verpackung147 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Max. Drehmoment90
Maximale Belastung90 Nm
Norm(en)DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und poliert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 6,3 / 1/4"-Werkzeugen
VerzahnungStandard, 36 Zähne
Verzahnung KnarrenStandard, 36 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

U.S. Umschaltknarren

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente