Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 3/8" Umschaltknarre 48 Zähne

Artikelnummer
Z00000576
EAN
4000146152102
Herstellernummer
5210
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
28,06 € 23,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00000576
EAN
4000146152102
Herstellernummer
5210
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 - A 10 3/8", ISO 1174, mit Kugelarretierung
Antrieb10 / 3/8"
Anzahl der Zähne48
AusstattungSchnelllöseknopf und Richtungsumschalter
L191 mm
Länge191 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff, säurebeständig
Maximale Belastung245 Nm
Oberflächeverchromt und matt satiniert
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 3/8"-Werkzeugen
VerzahnungStandard, 48 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Umschaltknarre

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente