Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
PROJAHN 3/8" Umschaltknarre 72 Zähne
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfreii
Technische Daten
Abtrieb | Außen-4kant nach DIN 3120 - A 10 3/8", ISO 1174, mit Kugelarretierung |
---|---|
Antrieb | 10 / 3/8" |
Anzahl der Zähne | 72 |
Ausstattung | Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter |
L | 191 mm |
Länge | 191 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff, säurebeständig |
Maximale Belastung | 245 Nm |
Oberfläche | verchromt und matt satiniert |
Verpackung | Einzeln lose |
Verwendung | Zur Verwendung mit 3/8"-Werkzeugen |
Verzahnung | Fein, 72 Zähne |
Produktbeschreibung
Umschaltknarre