Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 3/8" U.S. Umschaltknarre

Artikelnummer
Z00000503
EAN
4000146042182
Herstellernummer
4218
Marke
PROJAHN
38,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000503
EAN
4000146042182
Herstellernummer
4218
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Antrieb10 / 3/8"
Anzahl der Zähne38
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Art Betätigunghandbetätigt
AusstattungSchnelllöseknopf und Richtungsumschalter
Beschichtungverchromt und poliert
Größe Abtrieb10 - 3/8"
L195 mm
Länge195 mm
Länge Produkt ohne Verpackung195 Millimeter
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Max. Drehmoment280
Maximale Belastung280 Nm
Norm(en)DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Oberflächeverchromt und poliert
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 3/8"-Werkzeugen
VerzahnungStandard, 38 Zähne
Verzahnung KnarrenStandard, 38 Zähne
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

U.S. Umschaltknarren

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente