PROJAHN Umsteckknarre für 1/2" Vierkantantrieb
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Abtrieb | Außen-4kant nach DIN 3120 - A 12.5 1/2" mit Kugelarretierung |
---|---|
Ausstattung | Durchsteckvierkant |
Beschr. | 12,5 / 1/2" Knarre |
Länge | 251 mm |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl, 1K-Kunststoff, säurebeständig |
Maximale Belastung | 600 Nm |
Norm(en) | DIN 3120 / ISO 1174 |
Oberfläche | verchromt und matt satiniert |
Qualitätsstufe | Standard |
Verpackung | Einzeln lose |
Verwendung | Zur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen |
Verzahnung | Standard, 48 Zähne |
Produktbeschreibung
1/2" Knarre 251 mm