Umschaltknarre 1/2Zoll m.Schnell- Entriegelung PROXXON

Artikelnummer: Z00053412
EAN: 4006274233348
Herstellernummer: 23334
Umschaltknarre 1/2Zoll m.Schnell- Entriegelung PROXXON
Inkl. Steuern: 18,42 € VE 1 Stück Netto 15,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · Kopf und Schaft aus einem Stück geschmiedet · Griff aus öl- und säurefestem Neopren · Stecknuss-Auswurf auf Knopfdruck · makellose Verzahnung und zuverlässiger Umschaltmechanismus für eine lange Lebensdauer · mehrere Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen auch ein extremes Drehmoment

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/2
Antrieb mm 12,5
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen