• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Umschaltknarre ½" 270 mm

UVP: 77,83 € 43,42 € Netto 36,49 €
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €
- 37%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,06 € 0,67 € Netto 0,56 €
- 47%

GEDORE Umschaltknarre ¼" 127 mm

UVP: 62,00 € 32,65 € Netto 27,44 €
- 41%

GEDORE Satz Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar 5-tlg 8-19 mm

UVP: 162,32 € 95,20 € Netto 80,00 €
- 37%

carolus Bit-Adapter ⅜" vkt x ¼" skt

UVP: 4,75 € 2,97 € Netto 2,50 €
- 38%

GEDORE Reduzierstück ⅜" auf ¼"

UVP: 10,48 € 6,53 € Netto 5,49 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 1" auf 3/4"

UVP: 37,84 € 21,46 € Netto 18,03 €
- 49%

GEDORE Umschaltknarre ¼" 127 mm

UVP: 65,81 € 33,72 € Netto 28,34 €
- 42%

GEDORE Umschaltknarren-Kopf 1" 184 mm

UVP: 193,73 € 112,11 € Netto 94,21 €
- 46%

carolus Steckschlüssel-Satz ½"+¼" 49-teilig, in Kunststoff-Box

UVP: 214,91 € 115,68 € Netto 97,21 €
- 44%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ½" 13-tlg 6-kant 10-24 mm

UVP: 236,45 € 133,55 € Netto 112,23 €
- 45%
- 53%
- 50%
- 12%
- 32%

HAZET Umschaltknarre, kurz 863K - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 42,36 € 29,00 € Netto 24,37 €

GEDORE Satz Maulschlüssel mit Ringratsche 12-teilig

12 Stück pro Garnitur

155,14 € Netto 130,37 €
- 42%

carolus Ring-Umschaltknarre ½"

UVP: 34,63 € 19,94 € Netto 16,76 €
- 37%

carolus Verlängerung ½", 75 mm

UVP: 5,27 € 3,31 € Netto 2,78 €

STAHLWILLE Steckschlüssel-Garnitur ¼"

29 Stück pro Garnitur

181,44 € Netto 152,47 €

KS TOOLS 3/4" Reduzieradapter

8,98 € Netto 7,55 €
- 25%

HAZET Einpress-4kt. 1058-02

UVP: 7,62 € 5,75 € Netto 4,83 €
- 41%

GEDORE Adapter-Satz ¼" - 3/4", 5-teilig

UVP: 59,02 € 34,95 € Netto 29,37 €
- 33%
- 33%

HAZET Umschaltknarre 863P - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 48,97 € 32,94 € Netto 27,68 €
- 24%

HAZET Umschaltknarre 8816P - Vierkant massiv 10 mm (⅜ Zoll)

UVP: 56,11 € 42,40 € Netto 35,63 €
- 34%

HAZET Smart Case Steckschlüssel-/Bit-Satz 38 teilig 6,3mm (1?4") 856-1

UVP: 196,11 € 129,47 € Netto 108,80 €
- 26%

VIGOR Steckschlüssel-Satz 216-teilig V3277

UVP: 213,01 € 158,00 € Netto 132,77 €
- 37%

carolus Magnet-Adapter 5/16" skt x 5/16" skt

UVP: 7,91 € 4,96 € Netto 4,17 €
- 38%

GEDORE Pilzkopf ½" für DREMASTER DMK

UVP: 20,28 € 12,65 € Netto 10,63 €
- 39%

carolus Adapter ⅜" vkt x 5/16" skt

UVP: 5,47 € 3,34 € Netto 2,81 €
- 23%

carolus Steckschlüssel-Satz 3/4", 14-teilig

UVP: 260,61 € 199,96 € Netto 168,03 €
- 37%

carolus Adapter ½" vkt x 5/16" skt

UVP: 3,89 € 2,44 € Netto 2,05 €
- 28%

carolus Adapter- und Verlängerungssatz 6in2

UVP: 22,55 € 16,27 € Netto 13,67 €

STAHLWILLE Knarre ¼" Antrieb DIN 3122 ISO 3315

Lieferung in 2 Werktag.

41,65 €

Netto 35,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 117 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stahlwille
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben