• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

HAZET Einpress-4kt. 1058-02

UVP: 7,62 € 5,75 € Netto 4,83 €
- 44%

GEDORE Umschaltknarre ½" 270 mm

UVP: 77,83 € 43,42 € Netto 36,49 €
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 3/4" auf ½" mit Stiftsicherung

UVP: 19,39 € 11,03 € Netto 9,27 €
- 43%

GEDORE Reduzierstück 1" auf 3/4"

UVP: 37,84 € 21,46 € Netto 18,03 €
- 42%

GEDORE Umschaltknarren-Kopf 1" 184 mm

UVP: 193,73 € 112,11 € Netto 94,21 €
- 40%

carolus Zahnradknarre ½", 270 mm

UVP: 27,61 € 16,60 € Netto 13,95 €
- 44%

GEDORE Steckschlüssel-Satz ½" 13-tlg 6-kant 10-24 mm

UVP: 236,45 € 133,55 € Netto 112,23 €
- 48%

carolus SLIM SIXTY Steckschlüssel-Satz ⅜", 22-tlg

UVP: 103,89 € 54,00 € Netto 45,38 €
- 27%

VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant hohl 20 mm (3/4") 21-teilig V2318

UVP: 236,81 € 173,00 € Netto 145,38 €
- 12%
- 39%

carolus Umschaltknarre ¼", ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff

UVP: 26,18 € 16,04 € Netto 13,48 €
- 42%

carolus Ring-Umschaltknarre ½"

UVP: 34,63 € 19,94 € Netto 16,76 €
- 39%

carolus Hebel-Umschaltknarre ½", ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff

UVP: 34,63 € 21,07 € Netto 17,71 €
- 47%

carolus Steckschlüssel-Satz ½", 24-tlg

UVP: 148,63 € 78,94 € Netto 66,34 €

STAHLWILLE Steckschlüssel-Garnitur ¼"

29 Stück pro Garnitur

181,44 € Netto 152,47 €

KS TOOLS 1" Steckschlüssel-Satz 15 teilig

422,93 € Netto 355,40 €
- 25%

VIGOR Gelenk-Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz V2818 Anzahl Werkzeuge: 12

UVP: 192,78 € 144,22 € Netto 121,19 €
- 41%

GEDORE Adapter-Satz ¼" - 3/4", 5-teilig

UVP: 59,02 € 34,95 € Netto 29,37 €
- 33%
- 34%

HAZET Smart Case Steckschlüssel-/Bit-Satz 38 teilig 6,3mm (1?4") 856-1

UVP: 196,11 € 129,47 € Netto 108,80 €
- 33%

HAZET Umschaltknarre 863P - Vierkant massiv 6,3 mm (¼ Zoll)

UVP: 48,97 € 32,94 € Netto 27,68 €
- 29%

VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant hohl 10 mm (⅜") 61-teilig V2305

UVP: 88,65 € 62,99 € Netto 52,93 €
- 38%

GEDORE Pilzkopf ½" für DREMASTER DMK

UVP: 20,28 € 12,65 € Netto 10,63 €
- 41%

GEDORE Satz Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar 5-tlg 8-19 mm

UVP: 162,32 € 95,20 € Netto 80,00 €
- 37%

carolus Bit-Adapter ⅜" vkt x ¼" skt

UVP: 4,75 € 2,97 € Netto 2,50 €
- 11%

carolus Maul-Ringratschenschlüssel-Satz 16tlg

UVP: 118,88 € 105,21 € Netto 88,41 €
- 17%

VIGOR Gelenk-Umschaltknarre Außen-Vierkant 6,3 = ¼" V3693

Artikelnummer:  
Z00350297
EAN:  
4047728036931
Herstellernummer:  
V3693
Marke: 
VIGOR
VIGOR

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 41,05 €
34,00 €

Netto 28,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung/Inhalt/Bestückung Gelenk-Umschaltknarre i 6,3 = 1/4″
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gelenk-Umschaltknarre Außen-Vierkant 6,3 = 1/4″

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben