VIGOR VDE-Umschaltknarre, 1/2

Artikelnummer: Z00350133
EAN: 4047728033428
Herstellernummer: V3342
VIGOR VDE-Umschaltknarre, 1/2
Inkl. Steuern: 79,34 € VE 1 Stück Netto 66,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE isoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900

Außenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2 Zoll VDE Feinzahn-Umschaltknarre, isoliert, Länge 255 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 255 Millimeter
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen