Wera Knarre 1/4" mit Umschalthebel Ganzstahlausführung Zyklop Metal switch

Artikelnummer: Z00053456
EAN: 4013288174024
Herstellernummer: 05004004001
Wera Knarre 1/4" mit Umschalthebel Ganzstahlausführung Zyklop Metal switch
Brutto Set-Preis 27,30 € Netto 22,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb
  • sehr robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre
  • aus Chrom-Molybdän-Stahl
  • Nussverriegelungsfunktion
  • schlanke Bauform
  • langer Hebel
  • feinverzahnt
  • Rückschwenkwinkel nur 5°
  • optimal geeignet auch für sehr beengte Arbeitsräume

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/4
Gesamtlänge 141 Millimeter
Antrieb mm 6,3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]