Knarre 3/8 Zoll mit Umschalthebel Ganzstahlausführung Zyklop Metal switch

Artikelnummer: Z00053459
EAN: 4013288174048
Herstellernummer: 05004034001
Knarre 3/8 Zoll mit Umschalthebel Ganzstahlausführung Zyklop Metal switch
Inkl. Steuern: 32,38 € VE 1 Stück Netto 27,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb
  • sehr robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre
  • aus Chrom-Molybdän-Stahl
  • Nussverriegelungsfunktion
  • schlanke Bauform
  • langer Hebel
  • feinverzahnt
  • Rückschwenkwinkel nur 5°
  • optimal geeignet auch für sehr beengte Arbeitsräume

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 3/8
Antrieb mm 10,0
Gesamtlänge (mm) 222

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen