Schwenk-/Umschaltknarre L.152mm 1/4Zoll 4KT schwenkbar WERA

Artikelnummer: Z00053441
EAN: 4013288121868
Herstellernummer: 05003500001
Wera
Schwenk-/Umschaltknarre L.152mm 1/4Zoll 4KT schwenkbar WERA
Inkl. Steuern: 41,09 € VE 1 Stück Netto 34,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten · mit Kugelarretierung · schnelle Rechts-Links-Umschaltung · feinverzahnt · Besondere Produktvorteile: · frei schwenkbarer Knarrenkopf · definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen · in 0° -Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher · Druckknopfauslösung · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · vereinigt die Vorteile von 6 Werkzeugen in einer Knarre Rückschwenkwinkel 5°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/4
Antrieb mm 6,3
Gesamtlänge (mm) 152
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen