Schwenk-/Umschaltknarre L.277mm 1/2Zoll 4KT schwenkbar WERA

Artikelnummer: Z00053443
EAN: 1234
Herstellernummer: 05003600001
Schwenk-/Umschaltknarre L.277mm 1/2Zoll 4KT schwenkbar WERA
Inkl. Steuern: 59,86 € VE 1 Stück Netto 50,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten · mit Kugelarretierung · schnelle Rechts-Links-Umschaltung · feinverzahnt · Besondere Produktvorteile: · frei schwenkbarer Knarrenkopf · definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen · in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher · Druckknopfauslösung · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · vereinigt die Vorteile von 6 Werkzeugen in einer Knarre Rückschwenkwinkel 5°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb 1/2
Antrieb mm 12,5
Gesamtlänge (mm) 277
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen