Zyklopknarre 1/2" Antrieb, Typ 8000 C

Artikelnummer: Z00426717
EAN: 4013288121882
Wera
Zyklopknarre 1/2" Antrieb, Typ 8000 C
Inkl. Steuern: 65,32 € VE 1 Stück Netto 54,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zyklop-Knarre mit 1/2" Antrieb

- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit - Frei schwenkbarer Knarrenkopf - Definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° und 90° nach innen - In 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher - Druckknopfauslösung - Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten - Vereinigt die Vorteile von 5 Knarrentypen in einem Werkzeug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ganze Länge (mm) 277
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen