Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ZORO Schublade TYP C 57 x 276 x 136 mm Plastik durchsichtig für Kleinteilemagazine

Artikelnummer
Z21725778
Herstellernummer
6231
Marke
ZORO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,81 € 2,36 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z21725778
Herstellernummer
6231
Marke
ZORO

Produktbeschreibung

  • Material: Plastik
  • durchsichtig
  • Abmessungen: 57 x 276 x 136 mm
  • Gewicht: 190 Gramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account