Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ZORO Kleinteilemagazin MAXI48 mit 48 transparenten Schubladen, Schubladenmagazin

Artikelnummer
Z21725776
EAN
4057753514021
Herstellernummer
6744
Marke
ZORO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
26,58 € 22,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z21725776
EAN
4057753514021
Herstellernummer
6744
Marke
ZORO

Produktbeschreibung

Schubladen Magazin MAXI48 mit 48 transparenten Schubladen

Breite: 306 mm
Höhe: 551 mm
Tiefe: 155 mm
Farbe: blau
Gewicht: 5,2 kg
Tragfähigkeit: 20-30 kg (Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.)
Werkstoff Korpus: Stahlblech mit Pulverbeschichtung
Werkstoff Schublade: PS Polystyrol – Klarsicht Kunststoff

Übersichtliches und staubgeschütztes Lagern von Kleinteilen und Werkzeugen. Die Schubladen-Magazine eignen sich für die Wandmontage, am Arbeitsplatz- Boden oder Tisch (inkl. Gummifüße) oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren.
• verwindungssteifer und stabiler Rahmen aus Stahlblech, blau
• Rostschutz durch Pulverbeschichtung
• Schubladen aus Polystyrol, Klarsicht, mit Auszugsicherung, beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Öle
• die Schubladen sind etikettierbar bzw. durch Trennwände weiter unterteilbar

Schubladen-Innenmaße (Anzahl und typ oben in Name des Produkt zu finden)
• Typ A = HxBxT 35 x 52 x 138 mm
• Typ B = HxBxT 57 x 136 x 136 mm
• Typ C = HxBxT 57 x 276 x 136 mm
• Typ D = HxBxT 50 x 76 x 163 mm
• Typ E = HxBxT 50 x 76 x 163 mm (3 Fächer à 50 x 76 x 53 mm)

Eine sinnvolle Ergänzung zu den Kleinteilemagazinen stellen unsere Drehständer dar Z21725785.
Sie werden ebenfalls aus Stahlblech gefertigt. Die Oberflächenbehandlung erfolgt durch Pulverbeschichtungen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account