Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ZORO Kleinteilemagazin MAXI60 551 x 306 x 155 mm mit 60 transparenten Kunststoffschubladen Stahl blau Lagerschrank

Artikelnummer
Z21725777
EAN
4057753514038
Herstellernummer
6750
Marke
ZORO
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
26,85 € 22,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z21725777
EAN
4057753514038
Herstellernummer
6750
Marke
ZORO

Technische Daten

Anzahl der Schubladen60
Breite306 mm
Farbeblau
Gewicht5,35 kg
Höhe551 mm
MaterialStahlblech Pulverbeschichtet / PS Polystyrol
Tiefe155 mm
Tragfähigkeit20-30 kg (Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • übersichtliches und staubgeschütztes Lagern von Kleinteilen und Werkzeugen
  • eignen sich zur Wandmontage, Boden oder Tisch (inkl. Gummifüße)
  • lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren
  • Rostschutz durch Pulverbeschichtung
  • Schubladen aus Polystyrol, transparent, mit Auszugsicherung
  • beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Öle
  • die Schubladen sind etikettierbar bzw. durch Trennwände weiter unterteilbar
  • Drehturm als Ergänzung zu den Kleinteilemagazinen Z21725785


Schubladen

  • 60 Stück Typ A = H x B x T 35 x 52 x 138 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account