Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement, 165 x 20 x 2,2 mm, 4

Artikelnummer: Z00478148
EAN: 3165140796880
Herstellernummer: 2608644122
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement, 165 x 20 x 2,2 mm, 4
UVP: 115,83 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 47,54 € VE 1 Stück Netto 39,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement 165 x 20 x 2,2 mm, 4

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 10
Volumen (dm³) 0.740
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,2/1,6
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 4
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 10
Anzahl der Zähne (St) 4
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 255
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 165
NL/Durchmesser TKS 2/6/32,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen