Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement, 170 x 30 x 2,2 mm, 4

Artikelnummer: Z00478149
EAN: 3165140796897
Herstellernummer: 2608644123
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement, 170 x 30 x 2,2 mm, 4
UVP: 120,65 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 51,00 € VE 1 Stück Netto 42,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement 170 x 30 x 2,2 mm, 4

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 10
Volumen (dm³) 0.740
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,2/1,6
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 4
Breite (mm) 1.6
Freiwinkel ° w2 10
Anzahl der Zähne (St) 4
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 255
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 170
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen