- 52%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement, 190 x 30 x 2,2 mm, 4

Artikelnummer:  
Z00478151
EAN:  
3165140796910
Herstellernummer:  
2 608 644 125
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 114,87 €
55,33 €

Netto 46,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 202 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.2/1.6
Volumen 0.418 Kubikdezimeter
Anzahl der Zähne 4
Breite (mm) 1.6
Bohrung 30
Schnittresultat 2
Spanwinkel ° w1 10
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Product Type Zubehör
NL/Durchmesser TKS 2/7/42
Abmessung Länge 207 Millimeter
Außendurchmesser 190
Zähnezahl 4
Freiwinkel ° w2 10
SOL Date 01.09.2014
Spezifikation 190 x 30 x 2.2 mm, 4
Drehzahl max. 1/min 10000
Sägeblattdurchmesser -
Zahnform TCG
Schnittbreite 2.2
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.524 Kilogramm
Breite 1.6
Außendurchmesser mm 190 Millimeter
Bohrungs-Ø -
Stammblattstärke (b2) 1.6 Millimeter
Bruttogewicht 0.524 Kilogramm
Bohrung mm 30 Millimeter
Schnittbreite (b1) 2.2 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 30
Anzahl Zähne 4
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement 190 x 30 x 2,2 mm, 4
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben