Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 216 x 30 x 2,4 mm, 64

Artikelnummer: Z00187131
EAN: 3165140648189
Herstellernummer: 2 608 642 493
Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 216 x 30 x 2,4 mm, 64
UVP: 159,19 €   - Sie sparen 74%
Brutto Set-Preis 40,76 € Netto 34,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Multi Material, für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen, Außendurchmesser: 216 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 64, für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 270 Millimeter
Spanwinkel ° w1 -5
Product Type Zubehör
Schnittresultat 3
Außendurchmesser 216
Zähnezahl 64
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.4/1.8
Volumen 0.810 Kubikdezimeter
Bohrung 30
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Länge 300 Millimeter
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne 64
Bohrungs-Ø
Freiwinkel ° w2 15
Schnittbreite 2.4
Außendurchmesser mm 216 Millimeter
SOL Date 16.08.2011
Sägeblattdurchmesser -
Zahnform TCG
Schnittbreite (b1) 2.4 Millimeter
Bruttogewicht 0.660 Kilogramm
Stammblattstärke (b2) 1.8 Millimeter
Spezifikation 216 x 30 x 2.4 mm, 64
Spartenbezeichnung 74
Bohrungsdurchmesser -
Bohrung mm 30 Millimeter
Breite 1.8
Drehzahl max. 1/min 8800
Nettogewicht 0.566 Kilogramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]