Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 250 x 30 x 2,4 mm, 80

Artikelnummer: Z00187132
EAN: 3165140648196
Herstellernummer: 2608642494
Bosch
Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 250 x 30 x 2,4 mm, 80
UVP: 175,57 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 67,81 € VE 1 Stück Netto 56,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Multi Material, für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen, Außendurchmesser: 250 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 80, für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 1.022
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 80
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 80
Abmessung Länge (mm) 335
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 305
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen