Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80

Artikelnummer: Z00187158
EAN: 3165140650106
Herstellernummer: 2608642528
Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 254 x 30 x 2,4 mm, 80
UVP: 175,57 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 68,14 € VE 1 Stück Netto 57,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Multi Material, für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen, Außendurchmesser: 254 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 80, für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 1.054
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 80
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 80
Abmessung Länge (mm) 340
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 310
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 254

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen