Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 300 x 30 x 2,4 mm, 96

Artikelnummer: Z00187133
EAN: 3165140648202
Herstellernummer: 2608642495
Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 300 x 30 x 2,4 mm, 96
UVP: 213,26 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 90,13 € VE 1 Stück Netto 75,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Multi Material, für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen, Außendurchmesser: 300 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 96, für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 2.808
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 96
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 96
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 360
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen