• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 53%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 305 x 30 x 2,4 mm, 96

Artikelnummer:  
Z00187159
EAN:  
3165140650113
Herstellernummer:  
2 608 642 529
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 181,27 €
85,44 €

Netto 71,80 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außendurchmesser 305
Bohrung 30
Zähnezahl 96
Abmessung Länge 395 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2.4/1.8
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Anzahl der Zähne 96
Abmessung Breite 360 Millimeter
Volumen 2.844 Kubikdezimeter
Breite (mm) 1.8
Schnittresultat 4
Spanwinkel ° w1 -5
Nettogewicht 1.350 Kilogramm
Schnittbreite 2.4
Zahnform TCG
Bohrungsdurchmesser -
Schnittbreite (b1) 2.4 Millimeter
Außendurchmesser mm 305 Millimeter
Drehzahl max. 1/min 6200
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 16.08.2011
Bohrungs-Ø
Breite 1.8
Bohrung mm 30 Millimeter
Freiwinkel ° w2 15
Bruttogewicht 1.350 Kilogramm
Sägeblattdurchmesser -
Spezifikation 305 x 30 x 2.4 mm, 96
Stammblattstärke (b2) 1.8 Millimeter
Anzahl Zähne 96
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Expert for Multi Material, für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen, Außendurchmesser: 305 mm, Bohrung: 300 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 96, für exzellente Ergebnisse in Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoffe, Epoxy und Holz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben