Kreissägeblatt Expert for Sandwich Panel, 270 x 30 x 2,4 mm, 60

Artikelnummer: Z00478171
EAN: 3165140797115
Herstellernummer: 2608644145
Kreissägeblatt Expert for Sandwich Panel, 270 x 30 x 2,4 mm, 60
UVP: 171,60 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 69,53 € VE 1 Stück Netto 58,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Sandwich Panel für Tauch- und Handkreissägen. Außendurchmesser: 270 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 60. Für saubere Schnitte in Sandwichpaneelen mit Stahblechen (ein oder zweiseitig beschichtet). Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 0
Volumen (dm³) 1.547
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/2,0
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 60
Breite (mm) 2.0
Freiwinkel ° w2 10
Anzahl der Zähne (St) 60
Abmessung Länge (mm) 352
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 314
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 270
NL/Durchmesser TKS 2/7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen