Kreissägeblatt Expert for Sandwich Panel, 450 x 30 x 3,4 mm, 86

Artikelnummer: Z00478174
EAN: 3165140797146
Herstellernummer: 2608644148
Kreissägeblatt Expert for Sandwich Panel, 450 x 30 x 3,4 mm, 86
UVP: 242,69 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 102,58 € VE 1 Stück Netto 86,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Expert for Sandwich Panel für Tauch- und Handkreissägen. Außendurchmesser: 450 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,4 mm, Zähnezahl: 86. Für saubere Schnitte in Sandwichpaneelen mit Stahblechen (ein oder zweiseitig beschichtet). Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 0
Volumen (dm³) 8.227
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,4/3,0
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 86
Breite (mm) 3.0
Freiwinkel ° w2 10
Anzahl der Zähne (St) 86
Abmessung Länge (mm) 607
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Breite (mm) 502
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 450
NL/Durchmesser TKS 2/7/42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen