Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 130 x 20/16 x 2 mm, 42

Artikelnummer: Z00187715
EAN: 3165140373777
Herstellernummer: 2608641195
Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 130 x 20/16 x 2 mm, 42
UVP: 99,14 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 36,82 € VE 1 Stück Netto 30,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Handkreissägen, Außendurchmesser: 130 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 2 mm, Stammblattstärke: 1,4 mm, Zähnezahl: 42, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 4,0, das perfekte Blatt für kraftvolle Schnitte mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung 20 Millimeter
Anzahl der Zähne 42 SHEET
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Zahnform sonstige
Abmessung Breite 189 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,0/1,4
Außendurchmesser 130 Millimeter
Volumen 0.366 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Breite (mm) 1.4
Schnittresultat 4
Zähnezahl 42
Typ Standard for Multi Material
Abmessung Länge 215 Millimeter
Bohrung mit Reduzierring mm 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen