Kreissägeblatt Multi Material, 160 x 20/16 x 2,4 mm, 42

Artikelnummer: Z00182282
EAN: 3165140192934
Herstellernummer: 2608640503
Kreissägeblatt Multi Material, 160 x 20/16 x 2,4 mm, 42
UVP: 102,54 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 43,20 € VE 1 Stück Netto 36,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Handkreissägen, Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Stammblattstärke: 1,8 mm, Zähnezahl: 42, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 4,0, das perfekte Blatt für kraftvolle Schnitte mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.405
Typ Standard for Multi Material
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 42
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 42
Abmessung Länge (mm) 213
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 190
Bohrung (mm) 20
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Außendurchmesser (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen