Kreissägeblatt Multi Material, 165 x 30 x 2,4 mm, 42

Artikelnummer: Z00182294
EAN: 3165140193092
Herstellernummer: 2608640519
Bosch
Kreissägeblatt Multi Material, 165 x 30 x 2,4 mm, 42
UVP: 90,23 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 38,14 € VE 1 Stück Netto 32,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Handkreissägen, Außendurchmesser: 165 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Stammblattstärke: 1,8 mm, Zähnezahl: 42, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 4,0, das perfekte Blatt für kraftvolle Schnitte mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.496
Typ Standard for Multi Material
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 42
Breite (mm) 1.8
Anzahl der Zähne (St) 42
Abmessung Länge (mm) 248
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 222
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 165

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen