Kreissägeblatt Multi Material, 170 x 30 x 2,4 mm, 48

Artikelnummer: Z00182283
EAN: 3165140192958
Herstellernummer: 2608640505
Bosch
Kreissägeblatt Multi Material, 170 x 30 x 2,4 mm, 48
Inkl. Steuern: 41,97 € VE 1 Stück Netto 35,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Handkreissägen, Außendurchmesser: 170 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Stammblattstärke: 1,8 mm, Zähnezahl: 48, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 4,0, das perfekte Blatt für kraftvolle Schnitte mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.311
Typ Standard for Multi Material
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Schnittresultat 4
Zahnform sonstige
Zähnezahl 48
Breite (mm) 1.8
Anzahl Zähne [St] 48
Abmessung Länge (mm) 249
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 125
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen