Kreissägeblatt Multi Material, 184 x 16 x 2,4 mm, 48

Artikelnummer: Z00182046
EAN: 3165140263405
Herstellernummer: 2608640815
Kreissägeblatt Multi Material, 184 x 16 x 2,4 mm, 48
UVP: 107,48 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 39,92 € VE 1 Stück Netto 33,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Handkreissägen, Außendurchmesser: 184 mm, Bohrung: 16 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Stammblattstärke: 1,8 mm, Zähnezahl: 48, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 4,0, das perfekte Blatt für kraftvolle Schnitte mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnform sonstige
Außendurchmesser 184 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Abmessung Länge 250 Millimeter
Außendurchmesser Zoll 7 1/4
Product Type Zubehör
Schnittresultat 4
Volumen 0.675 Kubikdezimeter
Bohrung 16 Millimeter
Breite (mm) 1.8
Abmessung Breite 225 Millimeter
Anzahl der Zähne 48 SHEET
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Typ Standard for Multi Material
Zähnezahl 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen