Kreissägeblatt Multi Material, 200 x 30 x 2,4 mm, 54

Artikelnummer: Z00182288
EAN: 3165140193009
Herstellernummer: 2608640510
Kreissägeblatt Multi Material, 200 x 30 x 2,4 mm, 54
UVP: 110,27 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 40,96 € VE 1 Stück Netto 34,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Multi Material für Handkreissägen, Außendurchmesser: 200 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Stammblattstärke: 1,8 mm, Zähnezahl: 54, Zahnform: TR-F, Schnittresultat: 4,0, das perfekte Blatt für kraftvolle Schnitte mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien, Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 260 Millimeter
Abmessung Länge 311 Millimeter
Zähnezahl 54
Product Type Zubehör
Zahnform sonstige
Anzahl der Zähne 54 SHEET
Schnittresultat 4
Außendurchmesser 200 Millimeter
Volumen 0.728 Kubikdezimeter
Typ Standard for Multi Material
Bohrung 30 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Breite (mm) 1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen